BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
クリヤ広口ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932562
品番
CBW-250
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
内容物が見やすいクリアタイプ
CBW-100・250は中栓なしでも液漏れしません。
容量(mL)
250
材質
K-RESIN
質量(g)
30
目盛(mL)
25
全高(mm)
126
外径(mm)
63
中栓
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応