BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
BeHAUSの ボトル/瓶
ハンディボトル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86932632
品番
HBT-10L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びやすい取っ手付
容量(L)
10
目盛(mL)
1000
全高(mm)
395
種別
細口
材質
ポリエチレン
質量(g)
730
外径(mm)
216
中栓
付き