BeHAUS
BeHAUSの ガラス・樹脂・金属容器
BeHAUSの びん/容器類
BeHAUSの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
パック容器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932675
品番
PH-150
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
容量(mL)
130
用途
粉体や粘度の高いものの保管や移動に
材質
ポリエチレン
質量(g)
43
全高(mm)
78
最大外径(mm)
66.5
中栓
付き
RoHS指令(10物質対応)
対応