BeHAUS
BeHAUSの 研究関連用品・実験用必需品
BeHAUSの 洗浄瓶/プッシュボトル
BeHAUSの 洗浄びん
ポリ洗浄ビン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86932912
品番
PS-1000
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥713
販売価格(税別)
¥
648
バスケットに入れる
液ダレ防止タイプ(PAT.P)
温度変化によるノズルからの液ダレを防止します。
容量(mL)
1000
用途
洗浄水などの保存、注入に
材質(本体)
低密度ポリエチレン
質量(g)
92
1目盛(mL)
20
全高(mm)
325
胴径(Φmm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応