NC洗浄ビン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86932982 品番 NPS-250
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

液の戻りが早く、連続作業に便利です。カラーノズル(別売)で溶液を分類できます。

容量(mL)250 用途洗浄水などの保存、注入に 高さ(mm)132 材質(本体)低密度ポリエチレン 質量(g)48 全幅(mm)120 1目盛(mL)10 全高(mm)50 適合ノズルCN-4K(4色入) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする