ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの 万能用刷毛(多用途刷毛)
スーパー多用途用刷毛
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86933436
品番
1183080050
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
手軽に扱いやすく、水性・油性で使用可能!
塗料含み、吐き出しがよく、なめらかな塗り心地を実現!
形状
筋違
幅(mm)
80
毛丈(mm)
45
玉厚(mm)
12
高さ(mm)
240
種類
刷毛
奥行(mm)
44
材質(毛)
化繊
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
50
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応