高級トタン用 刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86933515 品番 1187190100
参考基準価格(税別)¥1,265 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。

形状 幅(mm)95 サイズF-100 高さ(mm)270 種類刷毛 奥行(mm)35 材質(毛)化学繊維100% 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 刷毛幅(mm)100 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする