ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの トタン・瓦用刷毛
INNOVA トタン・カワラ用 筋違刷毛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86933524
品番
1187280050
参考基準価格(税別)
¥848
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
形状
筋違
幅(mm)
105
サイズ
M-50
高さ(mm)
245
種類
刷毛
奥行(mm)
32
材質(毛)
化繊(ウェーブ入)
主な用途
トタン用、塗装用
毛色
黒色
材質(ハンドル)
木
刷毛幅(mm)
50
材質(止具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応