INNOVA トタン・カワラ用 平刷毛

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86933533 品番 1187280070
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,025 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド

形状筋違 幅(mm)- サイズL-70 刷毛幅(mm)70 高さ(mm)245 種類刷毛 奥行(mm)30 材質(毛)化繊(ウェーブ入) 主な用途トタン用、塗装用 毛色黒色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933533
2019-04-22
用途:
やっぱり筋違刷毛は手がラク。塗料含みも良いので作業時間短縮、疲労軽減にもなりました。
不動産業

重量がほぼ同じの平刷毛、筋違それぞれでトタン用のを比べてみましたが、筋違だと手がラクな印象を受けます。
塗り方、塗る対象物によっては平刷毛のほうが疲れにくい場合もあるのでしょうか。刷毛の世界は奥が深い。
本製品はウェーブ繊維で塗料含みも良いので作業時間短縮、疲労軽減にもなりました。
筋違で塗料含みがもっともよいもの、という条件で探して、この製品に行きつきました。
モノタロウさんは安いので助かります。モノもしっかりとした品質のものが届きました。感謝致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする