DXホビー用 刷毛

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86933612 品番 1184040030
参考基準価格(税別)¥418 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

豚毛を使用しているので塗装だけでなく接着剤の塗布にも使用頂けます。またFRPの塗布にも使用していただくことが可能です。

形状 幅(mm)24 サイズM-30 高さ(mm)205 種類刷毛 奥行(mm)7 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 毛色茶色 材質(ハンドル)自然木 刷毛幅(mm)25 材質(止具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933612
2022-02-26
用途:
塗装作業に使用
大門補修 様 (建設業・工事業)

杉板コンクリートの補修に使います。豚毛の腰の固さが補修にマッチしています。

対象商品:
86933603
2021-06-25
用途:
溶剤の塗布
東亜ダイカスト工業所 様 (製造業)

揮発性の溶剤に使用
しているが先端部のバラつきもなく毛のぬけもない良い製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする