こうさくばけ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86933673 品番1184100015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

部分的なタッチアップから、工作・小物まで、細かな塗装をサポート。

形状 幅(mm)25 サイズS-15 高さ(mm)210 刷毛幅(mm)17 種類刷毛 奥行(mm)9 材質(毛)山羊毛 主な用途塗装用 毛色茶色 材質(ハンドル) 材質(止具)スチール、PP RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933664
2021-11-19
用途:
オイル塗料の塗布

もう少し腰があるとよいが、細かな作業に向いていますのでリピートしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする