なめらか工作用刷毛

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86933707 品番1184110010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

デザイン・ホビー・工芸などにきめ細かな仕上がり。

寸法(mm)10 サイズSS-10 高さ(mm)220 種類刷毛 奥行(mm)10 材質(毛)PBT 主な用途塗装用 毛色白色 材質(ハンドル) 刷毛幅(mm)10 材質(止具)PP RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933725
2019-09-29
用途:
カルトナージュ用
その他業種

カルトナージュの先生に教えて頂いてこちらの刷毛使用しています。
広い部分も、細かい所も、これなら一本で、使いこなせます。
刷毛が、少ないのでボンドをタメすぎず、いいです。

1人が参考にしています
対象商品:
86933734
2017-05-19
用途:
合成樹脂の塗装
prorepair 様 (サービス業)

筆先が柔らかくなおかつ揃っていて綺麗に塗れる。洗浄用溶剤(アセトン等)にも非常に強い。

1人が参考にしています
対象商品:
86933725
2015-12-03
用途:
木工品のニス・塗料塗り

普段はインダストリーコーワ社の工作用ハケを使用しているのですが、
試しにこの商品を購入してみました。

水性塗料・水性ニスを使用しているので水洗いして何度も使うのですが、
天然毛よりも落ちやすいと思います。
また、白いので塗料が落ちたかどうかも分かりやすいですね。

他の商品よりも塗料を含む量は少なくコシも強めに感じるので
用途次第ですが、小さめの工作品にはいいかと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする