工作マルチ刷毛 化繊(白)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86933761 品番 1184120024
参考基準価格(税別)¥431 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

ちょっとした工作品や小さい範囲を塗装する際に大変便利な小刷毛です。

形状 毛丈(mm)32 玉厚(mm)5 サイズM-24 質量(g)14 寸法(縦×横)(mm)195×28 種類刷毛 奥行(mm)9 材質(毛)化繊 毛幅(mm)24 主な用途塗装用 毛色白色 材質(ハンドル)PP RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86933752
2023-03-29
用途:
木工
製造業

色々な安刷毛を使って来ましたが、手頃価格の中でこれが一番使いやすいです。

対象商品:
86933743
2020-02-26
用途:
塗型塗布用
黒龍産業株式会社 様 (製造業)

作業的にとても軽量で使いやすいです。ただ価格がとても高昇したので残念です。

対象商品:
86933761
2017-05-03
用途:
清掃作業に使っています。
グッド コーティング 様 (建設業・工事業)

かなり荒っぽく使っています。すぐにボロボロになるので、安く買えるので助かります。少し前に値上がりしたんですよね。断然安いです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする