1390090008 HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウン 86934005

1390090008 HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウン 86934005
1390090008 HC-T SHADER(平筆) ハンディ・クラウン 86934005

HC-T SHADER(平筆)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)8
毛幅(mm)7.5
毛丈(mm)12.5
内容量1本注文コード86934005品番1390090008
参考基準価格(税別)¥328販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

サイズ8号毛幅(mm)7.5毛丈(mm)12.5全長(mm)186寸法(mm)7.5サイズ(号)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-08
用途: 測定基材
製造業

測定前のスプレー前に細かな部分を塗布するためにスプレー粉を塗布する。細々したところまで行き届くため、使用しやすい。

対象商品 : 86933971
2021-01-12
用途: ワニスの塗布
教育・研究機関

溶剤にトルエンエタノールを用いるフェノール樹脂ワニスの塗布に使用しました。
今まで、ふつうの筆だと毛が抜けるので爪楊枝を使用していたのですが、この筆だと大丈夫なので、作業性が格段に向上しました。

対象商品 : 86933987
2021-08-25
用途: 革細工
その他業種

いつもこのメーカーの製品を利用しています。
価格の割には品質がいいと思います。

対象商品 : 86933987
2020-09-29
用途: 木工への塗装
その他業種

腰がしっかりしていてとても塗りやすいです。毛先は固めで少し力を入れると塗りムラができるのでそっと塗るようにするといいと思います。

対象商品 : 86934005
2020-06-01
用途: 塗装作業

筆先は、抜け毛が生じないため使いやすいと思います。

対象商品 : 86933971
2019-11-21
用途: 細かい塗装に使用

適度の腰の強さ、毛足の揃い、手になじむ軸の太さなど使いやすい筆です。

対象商品 : 86933987
2019-03-11
用途: 仕事で

愛用してる。使用後はシンナーで洗った後にセロハンテープで巻いて毛先を整えて保管している。長持ちする。

1が参考にしています
対象商品 : 86934005
2019-03-04
用途: タッチップに使います。

毛が抜けにくく 塗りやすいと現場担当者から要望あり。
現場の声を頼りに 試行錯誤して 使いやすいものを探しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする