HC-T WASH (平筆幅広)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86934014 品番 1390100001
参考基準価格(税別)¥895 販売価格(税込) ¥889
販売価格(税別)
808

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

全長(mm)210 毛丈(mm)25 毛幅(mm)24 毛材PBT100% 寸法(mm)24 サイズ(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934032
2026-04-07
用途:
機械で金属加工をする場合で切削油を塗る為

耐溶性の筆ということで ちょうどよかった
なかなか毛の強さとかが購入してみないと分からないので、適していたので追加でサイズ違いも購入した。

2025-10-01
用途:
接着剤塗布
サービス業

色々と接着剤に合う筆を試しましたが、この筆は最高に使いやすかったです。
筆の走り方も滑らかで申し分ありません。もうこの筆1択です。
この価格で作業効率も上がるので助かっています。

対象商品:
86934023
2024-04-11
用途:
塗装

このメーカーの筆を各種毎日使用しております。
シンナー系の塗料において耐久性が充分にあります。
使用後は筆先を揃えてセロハンテープを軽く巻いて、筆先を固定して保管しております。

1人が参考にしています
対象商品:
86934041
2022-02-16
用途:
水性接着剤の塗布
卸売・小売業

毛が抜けないので気に入って使っています。まだまだ使えそうですが、気に入ったので予備としてリピート買いしました。

対象商品:
86934014
2022-02-11
用途:
壁面の文字書きに使用
ウイアートスタジオ 様 (サービス業)

トタン壁面の文字書きに使用しました。ゴシック文字の角がすっきり書けました。適度のコシもあり大変書きやすい筆でしたが、毛の長さが短いため塗料の含みが悪いのが欠点です。

2人が参考にしています
対象商品:
86934032
2019-03-01
用途:
有機溶剤の塗布

有機溶剤の塗布に使用しています。
問題なく使用できます。
シンナーで洗っても、何度も使用できます。(5回ほど繰り返し使用しました)
毛抜けもありません。
特にこだわりがなければ、こちらの商品で十分だと思います。

対象商品:
86934014
2018-02-27
用途:
プライマーの塗布作業
有限会社 中澤製作所 様

少し筆幅が狭かったです、もう5mmほど幅と厚みが3mmほど欲しかったです。

対象商品:
86934023
2017-11-11
用途:
看板用
都築工芸 様

ウレタン塗料による文字などのペイントに使用。通常の山羊毛に比べて全くと言っていいほど毛抜けがないです。少し張りがあり塗料含みは少ないですが、大きな文字の輪郭などはスムーズでした。塗装では細部仕上げやタッチアップ用に向いてると思います。価格からは考えられないくらい良質の平筆だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする