曜日別特売
1390110000 HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウン 86934057

1390110000 HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウン 86934057
1390110000 HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウン 86934057
1390110000 HC-T LINER(細筆) ハンディ・クラウン 86934057

HC-T LINER(細筆)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穂幅(mm)1
サイズ0号
サイズ(号)0
内容量1本注文コード86934057品番1390110000
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

サイズ0号穂幅(mm)1穂丈(mm)14全長(mm)180サイズ(号)0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934057
2025-06-12
用途: 絵を描く時
サービス業

長く使うことは難しいですが、お手頃なので頻繁に買い替えてもいいかなと思っています。仕上がりはお手頃価格のわりによかったです!

対象商品 : 86934057
2023-10-01
用途: 装飾作業時

高価な筆を使用していましたが、この筆が安価なのでダメもとで購入しました。
ただ高価な筆と使用感にそれほど遜色なく、傷んでも安価なので気にせず使え、コストパフォーマンスに優れています。

3が参考にしています
対象商品 : 86934075
2022-04-21
用途: 塗装や補修に。
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

塗料の種類をとわずに、細かいところの補修に重宝しています。

対象商品 : 86934075
2021-11-21
用途: Tシャツに文字を書く
教育・研究機関

毛先がよくきいてとても書きやすいです。細い筆でなかなか先がきかなくて困ってました。

対象商品 : 86934057
2019-10-22
用途: 掘り込み文字の色入れに使用

腰があって筆先が確実に目的の場所に届き使いやすい、拡大鏡を覗きながらの作業ですがコンマ何ミリの堀溝にも確実に色を入れられるので重宝します。

対象商品 : 86934057
2019-06-29
用途: トールペイント用
その他業種

お値段の割に大変質の良いものだと感じています。
まだ使用し始めなので、耐久性があるかを試したいです。

対象商品 : 86934057
2018-02-25
用途: 陶芸のデザイン描きに使用
その他業種

細い線を描くときに使用しています.細さには満足していますが,保持できる薬液の量が少ないので思ったほど長い線が描けません.

対象商品 : 86934075
2017-04-03
用途: 陶芸用の絵付け
その他業種

足が長くて細いデザインを描くのにいいです.価格が安いのも気に入っています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする