1390120002 HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウン 86934084

1390120002 HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウン 86934084
1390120002 HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウン 86934084
1390120002 HC-T ROUND(丸筆) ハンディ・クラウン 86934084

HC-T ROUND(丸筆)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
毛幅(mm)2
サイズ(号)2
毛丈(mm)11
内容量1本注文コード86934084品番1390120002
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

絵画から板金補修まで幅広い用途に使用できる、本格派化繊筆。耐溶剤性の高い筆で、ラッカー、ウレタンなど、従来では使えなかった塗料も使用可能。

サイズ2号全長(mm)173サイズ(号)2毛丈(mm)11毛材PBT100%毛幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934102
2025-10-27
用途: 塗装作業
有限会社トエム建設業・工事業

油性はコレしか使いません。
長くは持ちませんが、コシがあっていい。

2025-07-23
用途: 修正塗装用
株式会社戸上電機製作所

塗装の修正などに使用していますが、細かいところにもむらなく使用できるので、この筆が一番使いやすいです。
意外と長持ちします。

対象商品 : 86934127
2022-02-01
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

コスパ重視で使用しているため躊躇なく買い替えできている。

対象商品 : 86934084
2021-06-02
用途: 補修作業時
新宿シャローム教会サービス業

腰がしっかりしている上、しなやかさがあり、繊細な線を描くことができます。 有機溶剤系の塗料に使用していますが、いまのところ先端のばらつきもありません。ここぞという細かな作業の時に使用しています。

対象商品 : 86934093
2019-06-10
用途: ショウジョウバエを用いた遺伝子実験
東京都公立大学法人東京都立大学教育・研究機関

先割れして毛先が広がらず、適当な太さのある筆を探していて、ほかのも何種類か試してみましたが、国内産ではこれが最適でした。値段の差もさほどではないので今後はこれを継続して使用したいと考えています。

対象商品 : 86934102
2021-07-01
用途: 工場にて使用
株式会社戸上電機製作所

修正塗装などのために使用しています。
こちらでお安く購入できるので助かっています。

対象商品 : 86934084
2019-06-07
用途: ウレタンにも使えて耐久あり
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

普段違うサイズのを使用していますが。
追加購入になります。
一度使うと良さがわかります。
色別に持っておくことをおすすめします。

対象商品 : 86934084
2017-09-03
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

溶剤で使用しても毛が抜ける事も無く安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする