1390130104 HC-C ANGULAR (平筆ななめ) ハンディ・クラウン 86934145

1390130104 HC-C ANGULAR (平筆ななめ) ハンディ・クラウン 86934145
1390130104 HC-C ANGULAR (平筆ななめ) ハンディ・クラウン 86934145

HC-C ANGULAR (平筆ななめ)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)1/4
内容量1本注文コード86934145品番1390130104
参考基準価格(税別)¥378販売価格(税込)¥383
販売価格(税別)
348

花びらのカーブなど、しなやかな曲線描きに最適です。

幅(mm)37高さ(mm)245奥行(mm)13サイズ(inch)1/4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934145
2023-10-30
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

使い勝手が良く、またホームセンターより安くありがたいです。

対象商品 : 86934145
2022-01-07
用途: 木目描き
その他業種

ウッドリペアの、木目描きに使用。筆圧に応じて、細い線から太い線まで一本で対応出来るのでありがたい。

対象商品 : 86934145
2021-09-27
用途: ハウスリペア
建設業・工事業

色んな形の筆を使ってみましたが、自分はこの形が様々な線を書く事が出来るので重宝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 86934136
2021-01-13
用途: 革細工
その他業種

筆先が綺麗にそろっているので使い易い。また筆先がばらけないので細かな部分も使い易い。

対象商品 : 86934145
2018-10-04
用途: トールペイント
有限会社白井電気電気・ガス・熱供給・水道業

斜めの角度がきついです。商品の種類を増やしてほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする