ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 筆セット品
HC-Tしなやかホビー筆セット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本組)
注文コード
86934267
品番
1391060000
参考基準価格(税別)
¥612
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。
毛幅(mm)
(平筆厚口)10、(丸筆7号)4、(丸筆2号)2
毛丈(mm)
(平筆厚口)14、(丸筆7号)20、(丸筆2号)11
セット内容
平筆厚口、丸筆7号、丸筆2号
幅(mm)
40
高さ(mm)
250
奥行(mm)
15
毛材
PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応