HC-Tなめらか画筆 セット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本組) 注文コード86934276 品番1391070000
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

絵を描いたり、文字を書いたりする時に大変便利な3本パックです。

毛幅(mm)(平・丸・細)6、3、1.5 毛丈(mm)(平・丸・細)10、17、15 全長(mm)(平・丸・細)184、184、178 毛材PBT100% セット内容平筆6号、丸筆4号、細筆0号 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
サシ塗布用

溶剤も耐えうる筆先なので重宝している。しなやかさもあるのでつかいやすい。

対象商品:
86934276
2024-05-03
用途:
初心者向けの絵画教室でセット配布
その他業種

スケッチブックと、筆、絵の具をセットにして、初心者向けのクラスに配布しました。好評でした。

対象商品:
86934276
2023-08-22
用途:
バイクの塗装
教育・研究機関

筆先がきれいにそろっていて、きれいに塗ることが出来ました。

対象商品:
86934276
2018-07-29
用途:
模型の製作

模型の塗装用に購入。裏面に、水性塗料と油性塗料が二重丸、ラッカーとウレタンが丸とあります。こういった情報も商品ページに載せてもらった方が商品選びに役立つと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
86934276
2017-09-21
用途:
プラ板に文字を書くのに使用しています。
サービス業

作業しやすく、筆の太さもちょうどいいです。
とても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする