ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 筆
ハンディ・クラウンの 丸筆
HC彩色筆セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本組)
注文コード
86934285
品番
1391080000
参考基準価格(税別)
¥1,006
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
毛幅(mm)
(平・彩・面)12、5.5、2
毛丈(mm)
(平・彩・面)16.5、24、14
セット内容
平筆10号、彩色筆 中、面相筆 極少
全長(mm)
(平・彩・面)210、198、178
毛材
PBT100%
RoHS指令(10物質対応)
対応