ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 刷毛(ハケ)
ハンディ・クラウンの コテバケ・ベンダー
ガーデニング用 ベンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86934321
品番
1395150000
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
折曲げ自在。デッキなどのすき間塗装に便利です。
幅(mm)
56
高さ(mm)
260
種類
刷毛
奥行(mm)
27
材質(毛)
PE
主な用途
塗装用
毛色
オレンジ
材質(ハンドル)
ステンレス
刷毛幅(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ハンディ・クラウン】ベンダーの使い方
参考になった