INNOVAワンタッチ コテバケセット

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 86934355 品番 1395200200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。

高さ(mm)200 横幅(mm)210(下底)135(上底) 縦幅(mm)90 幅(mm)210 タイプセット 種類刷毛 奥行(mm)135 材質(毛)発泡ウレタン 主な用途水性用、平面用 毛色白色 材質(ハンドル)PP 刷毛幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)PE、ABS樹脂

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】INNOVAコテバケの使い方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934355
2023-10-17
用途:
木部塗装
医療法人社団島崎外科胃腸科 様 (医療・福祉・介護関連業)

他メーカー品を色々使用しましたが、
塗装中に本体とコテバケが外れてしまう等、問題ある商品が多い中、
こちらの商品は、塗装中のストレスを感じることなく使用できました。
安定した商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
86934346
2023-10-28
用途:
塗装作業時
建設業・工事業

一般に良くあるコテバケです。
商品の品質には過不足なく普通に使えます。

対象商品:
86934355
2021-08-22
用途:
絵画の制作
その他業種

油絵のグレーズに使用しました。広い面積をムラなく綺麗に塗ることが出来て大満足です。今まで使っていたハケよりもこちらの方が綺麗に塗ることが出来るし、経済的です。またリピートします。

2021-11-14
用途:
プライマーを壁に塗る際に使用します!
建設業・工事業

とても塗りやすく良い商品です。
値段がもう少し安ければありがたい。

対象商品:
86934346
2021-02-21
用途:
塗装作業
古川工芸 様 (建設業・工事業)

DIYで塗装作業する際最後に防水を塗りたかった。はけやローラーだとムラができるので、平面で塗りやすいものが欲しかった。平面なのでムラなく塗ることができた。商品もしっかりしているので長く使えそうである。

1人が参考にしています
対象商品:
86934346
2020-07-14
用途:
塗装作業
製造業

面を塗るときに使いやすいです。板材に塗装するときなどは重宝します。塗料が濃くなると持ち手が外れることがあり、一度外れると取れやすくなるのか、すぐに外れやすいかな、と思います。

対象商品:
86934346
2020-01-31
用途:
広い面積の塗装作業

十数年前から使用しています。ホームセンター物よりはるかに優れており常備品です。
一時期「質」が悪くなったこともありましたが、今はとても良いです。
塗料含みが悪いと言われる方がおられますが、塗料の種類によると思われます。
以前売られていた首が動くタイプの某メーカーの物より数段優れています。
コテバケならこれです。

対象商品:
86934346
2019-04-25
用途:
土壁塗装に使用
サービス業

これなかったら土壁なんか大変です。早いしローラーよりスムースに塗装ができて助かってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする