INNOVAワンタッチ コテバケスペア

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86934373 品番 1395210200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

塗装初心者の方でも、簡単・きれいに仕上げる事が出来ます。

横幅(mm)210(下底)135(上底) 縦幅(mm)90 厚さ(mm)15 幅(mm)210 高さ(mm)110 タイプスペア 種類刷毛用部品 奥行(mm)15 材質(毛)発泡ウレタン 主な用途水性用、平面用 毛色白色 刷毛幅(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)PE、ABS樹脂

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】INNOVAコテバケの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86934373
2023-09-09
用途:
絵画制作
その他業種

絵画制作でアクリルジェッソでの下地塗りと油絵具でのグレージングに使用しました。とても綺麗に塗れます。刷毛やローラーよりも綺麗に塗れると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
86934364
2023-09-13
用途:
オスモに
建設業・工事業

オスモの純正のコテパケが使いにくく、こちらの方が使い安かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
86934364
2023-03-03
用途:
フロアコーティングの塗付
サービス業

弊社の作業には必須の商品です。最近、品薄の状態が見受けられたので、安定供給いただけると大変助かります。

対象商品:
86934364
2023-05-15
用途:
木へのペイント
サービス業

早く届くので使用前に必要数だけ購入しています
毎回使い捨てで使っていますので、セット売りがあると助かります。

対象商品:
86934364
2021-03-27
用途:
ガラスコーティング
株式会社エスエスケー 様 (建設業・工事業)

ウエスを巻いて使用してますが使いやすく重宝しております。

対象商品:
86934364
2020-09-01
用途:
オイル塗装に使用。

他のメーカーよりしっかり作られていて、我社の常備品です。ホームセンター物の様な抜け毛がなく、綺麗に塗装できます。刷毛が苦手な方にもオススメ。

対象商品:
86934364
2020-11-08
用途:
塗装工事
ハヤシ塗装 様 (建設業・工事業)

塗料ダレも少なく、しっかりと塗料を伸ばせるので
とても使いやすいです。

対象商品:
86934364
2020-07-14
用途:
ウッドデッキの塗装作業
製造業

一度に多くの面積が塗れて作業時間が短縮でき、またムラ無く塗れるので美観がよく、塗料の使用量も押さえれるのでとても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする