ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの ペイントローラー
ハンディ・クラウンの スモールローラー
HCミニローラー 室内壁用セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
86934556
品番
1581340060
参考基準価格(税別)
¥647
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。
ローラーサイズ(mm)
60
幅(mm)
85
高さ(mm)
70
種類
ローラーセット
奥行(mm)
33
毛丈(mm)
11
材質(ローラー部)
アクリル、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
室内壁用
RoHS指令(10物質対応)
対応