ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの マスキングテープ
得々マスキング NEW HG 黄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5巻)
注文コード
86935326
品番
2590380015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
●はがした時にのり残りが少なく、耐久性に優れたハイグレードタイプのマスキングテープです。●のり残りが少なく下地を傷めにくいので、壁紙やビニールクロスにも安心してご使用いただけます。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
黄土
粘着剤
アクリル粘着剤
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久