ホワイトパテベラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86935457 品番 3090060038
参考基準価格(税別)¥165 販売価格(税込) ¥141
販売価格(税別)
128

パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。

幅(mm)40 材質ポリプロピレン 寸法(mm)38 高さ(mm)188 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86935475
2017-05-25
用途:
壁紙に糊付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まず価格が安かったこと。使い捨て感覚で使用。プラスチックなので手に馴染んでつかいやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする