曜日別特売
3090170005 コーキングヘラ ハンディ・クラウン 86935651

コーキングヘラ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃幅(mm)約20全長(mm)約185注文コード86935651品番3090170005
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。

寸法(mm)約 平 85全長(mm)約185品番NO.5刃長(mm)約85柄径(Φmm)縦:約12、横:約16刃幅(mm)約20刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65柄長さ(mm)約98材質(柄部)PP材質(ブレード)ステンレス(SUS-303)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-08
用途: 溝の泥取
望月テクノサービス建設業・工事業

安いものは、しなりが無く泥がしごけないが、このヘラはしなりがベストです

2025-07-26
用途: コーキング
株式会社ブッシュサービス業

コーキングの塗布時に使っています
ちょうどよい大きさです

2024-09-17
用途: ラボでビーカーからサンプルを掻き出す時に使用
教育・研究機関

持ち手がプラスチック?(木製ではないので)衛生面も安心でヘラの部分のしなりが固すぎず柔らかすぎずちょうどいい。

対象商品 : 86935651
2023-07-12
用途: かるい

使い勝手はよい 価格はもう少し安くしてもらえると ホームセンターよりすこし割高でした。

対象商品 : 86935633
2021-09-13
用途: コーキングはがし

思ったより、薄すぎて硬くなったコーキングは取れない。

1が参考にしています
対象商品 : 86935667
2017-12-24
用途: コーキング作業
株式会社明建

コーキング作業にてヘラの角度やなめらかさが、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする