コーキングヘラ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃幅(mm)約25 全長(mm)約189 注文コード86935667 品番3090170006
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は刃幅・全長など7種類から選べます 他の種類を見る

水周りや、ひび割れ箇所のコーキング仕上げなどに。

寸法(mm)三角 90 全長(mm)約189 品番NO.6 刃長(mm)約90 柄径(Φmm)縦:約12、横:約16 刃幅(mm)約25 刃厚(mm)先端:約0.25、中間:約0.45、根本:約0.65 柄長さ(mm)約98 材質(柄部)PP 材質(ブレード)ステンレス(SUS-303) RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
溝の泥取
望月テクノサービス 様 (建設業・工事業)

安いものは、しなりが無く泥がしごけないが、このヘラはしなりがベストです

2025-07-26
用途:
コーキング
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

コーキングの塗布時に使っています
ちょうどよい大きさです

2024-09-17
用途:
ラボでビーカーからサンプルを掻き出す時に使用
教育・研究機関

持ち手がプラスチック?(木製ではないので)衛生面も安心でヘラの部分のしなりが固すぎず柔らかすぎずちょうどいい。

対象商品:
86935651
2023-07-12
用途:
かるい

使い勝手はよい 価格はもう少し安くしてもらえると ホームセンターよりすこし割高でした。

対象商品:
86935633
2021-09-13
用途:
コーキングはがし

思ったより、薄すぎて硬くなったコーキングは取れない。

1人が参考にしています
対象商品:
86935667
2017-12-24
用途:
コーキング作業
株式会社明建 様

コーキング作業にてヘラの角度やなめらかさが、使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする