新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 86935913 品番 3090300090
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。

幅(mm)82 寸法(mm)90 高さ(mm)220 奥行(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】樹脂ヘラの使い方

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
壁の穴埋め、隙間埋め
株式会社フーズアイ 様 (卸売・小売業)

軽いパテを使って壁の穴埋めをしましたが、本品がやわらかく、しなりがあるので非常に伸ばしやすく、それまで使用していたヘラに比べ、格段に作業性が上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする