ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ 真鍮 1行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86935983
品番
3092010002
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
行数
1行
材質
真鍮
全長(mm)
約215
毛丈(mm)
約15
有効寸法(mm)
約60
毛幅(mm)
約10
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ハンディ・クラウン】真鍮ブラシの使い方
参考になった