チャンネルブラシ ナイロン 1行

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86935992 品番3092010003
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。

モノタロウではこんなお得な商品も!
行数1行 材質ナイロン 全長(mm)約210 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約63 毛幅(mm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86935992
2022-04-18
用途:
車の洗車時の掃除用

フロントサイドの三角ガラスのにブラシと洗剤使用して洗うと汚れが取れ綺麗になります。

対象商品:
86935992
2018-01-25
用途:
部品清掃
株式会社ヤクセル 様

コスパで購入しました。作りもしっかりしていて外観は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする