ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 手作業ブラシ
ハンディ・クラウンの チャンネルブラシ
チャンネルブラシ ステンレス1行
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86936001
品番
3092010004
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
材質
ステンレス
全長(mm)
約215
毛丈(mm)
約15
有効寸法(mm)
約60
毛幅(mm)
約10
行数
1行
RoHS指令(10物質対応)
対応