チャンネルブラシ 真鍮 J型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86936026 品番3092020002
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。

ヘッド形状J型 材質真鍮 全長(mm)約232 毛丈(mm)約15 有効寸法(mm)約80 毛幅(mm)約10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】真鍮ブラシの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:479

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86936026
2024-06-03
用途:
鋳物の磨き
自動車・二輪車・自転車関連業

柔らかいので消耗品ですが、問題なく使えますので、いつも買っています。J型が使い勝手もいいので。気に入ってます。

対象商品:
86936026
2023-08-01
用途:
主に錆落とし
ベアーズサイクル 様

画像から、硬いと思ったけどしなやかな毛先は下地を傷めにくく、適度な硬さの真鍮ブラシです。先にもブラシが延びているので隅の方も綺麗にできます。

対象商品:
86936026
2020-12-16
用途:
オートバイのレストア

レストア作業の定番中の定番、リムの錆取りにクレンザーと合わせて作業、素材を傷つけず、きれいに錆取りができて満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする