ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 研磨シート
ハンディ・クラウンの 耐水ペーパー
耐水ペーパー セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
86936236
品番
3190040000
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
ラッカー・エナメル・カシュー塗装の最終仕上げ。
金属などの精密研磨に。
幅(mm)
100
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
260
セット内容
#320 1枚・#600 2枚・#800 1枚
奥行(mm)
1
適合材
金属など
RoHS指令(10物質対応)
対応