3190100220 ユニベックシート  NS-V #220荒目 ハンディ・クラウン 86936254

ユニベックシート NS-V #220荒目

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード86936254品番3190100220
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。

粒度#220幅(mm)153高さ(mm)65奥行(mm)11適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86936254
2021-04-24
用途: 造形物の面だし
製造業

曲面の多い造形物の面出しに使っています。
スポンジ研磨剤のように使えますが、コスパがいいので専らこちらを使っています。
目が詰まらないのがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする