ハンディ・クラウン
ハンディ・クラウンの 手研磨
ハンディ・クラウンの 研磨シート
ハンディ・クラウンの 耐水ペーパー
ユニベックシート NS-VF#400中目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86936263
品番
3190100400
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
手すり・トタンのサビ落し、コンクリート面の汚れ落としに。
粒度
#400
幅(mm)
153
高さ(mm)
65
奥行(mm)
11
適合材
コンクリート
RoHS指令(10物質対応)
対応