両面使える研磨ペーパー スペア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 86936455 品番 3190170240
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

塗装の下地処理、木工仕上げに。
目詰まりし難く、両面使えて経済的。

粒度240 適合材木工 幅(mm)130 高さ(mm)130 奥行(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ハンディ・クラウン】両面使える研磨ペーパーの使い方
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:427

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
サーフボードのリペア

サンドペーパーよりはるかに持ちがいいので、結果的にコスパが良いと思います。

2025-04-12
用途:
錆び取り他
創謙ソフト 様 (サービス業)

・かなりの長時間使用に耐えコスパがいい。
・乾式で使いやすい。
・2枚分位のが以前ダイソーにあって使ってたのですが、今は見当たらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする