3290020300 保存容器 ハンディ・クラウン 86936482

3290020300 保存容器 ハンディ・クラウン 86936482
3290020300 保存容器 ハンディ・クラウン 86936482

保存容器

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)300
内容量1個注文コード86936482品番3290020300
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

フタ付きで余った塗料を乾燥させずに、一時保管できます。

容量(mL)300材質PE幅(mm)90高さ(mm)86奥行(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86936473
2025-03-07
用途: 塗装作業

塗装が残っても密閉ができ今の所、塗料は乾燥してないようですので大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86936491
2022-03-31
用途: 余った塗料の保管容器として。

よくある塗料感の蓋が開かなくなったので、この容器に移し替えて使っています。容易に開け閉めができるので良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 86936482
2021-04-11
用途: 油性塗料の小分け保管
サービス業

ポリエチレン製なので油性塗料にも強く使い勝手が良いです。
毎回マイナスドライバーで缶を開け閉めする必要が無くなり便利になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 86936473
2017-08-26
用途: 塗料小分け作業
その他業種

同じ容器を良く使います。特別変わったところはありませんが、使い安く、安いのでリピート購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 86936491
2022-09-15
用途: 塗料の保存用
サービス業

DIY用の塗料缶(0.7L)を数種類保管していますが、金属缶フタの開閉を繰り返していると密閉度の低下により塗料が固まり無駄にしてしまうため、こちらに詰め替える事としました。

1が参考にしています
対象商品 : 86936491
2021-10-12
用途: 余った塗料の保管容器として

水性ニスが使い切れず余りましたが、何度も塗料缶の蓋を外したり閉じたりしているうちに固着してしまいました。容器はこういうタイプの方がいいと思うのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする