ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 大工道具
ヤヨイ化学の 鉋(カンナ)
ヤヨイ化学の 鉋(カンナ)替刃
利蔵鉋替刃
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(3枚)
刃幅(mm)
30mm
注文コード
86938223
品番
336-927
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。
面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。
刃幅(mm)
30mm
付属品
替刃1枚(本体に取付済)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約47×150×24
刃先(mm)
約23
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86938223
336-927
69189575
-
利蔵 替刃式鉋 替刃
角利
1セット(3枚)
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更変更になりました。