画像準備中

利蔵鉋替刃

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3枚) 刃幅(mm)65mm 注文コード86938266 品番336-931
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,240
この商品は刃幅など5種類から選べます 他の種類を見る

替刃式なのでわずらわしい刃研ぎが不要です。
面倒くさい押さえ金の位置合わせも不要となりました。

刃幅(mm)65mm 付属品替刃1枚(本体に取付済) 仕様油台を使用しています。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約82×290×37 刃先(mm)約54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86938232
2022-08-29
用途:
製造業

最低。すぐに鈍くなります。お金と時間無駄と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする