木柄金ヘラ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 86939754 品番 346-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。

幅(mm)50 全長(mm)210 刃長(mm)105 材質(ハンドル)単板(厚約15mm) 材質(ブレード)ステンレスバネ鋼 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86939772
2022-09-10
用途:
機械作業
垣内紙器 様 (製造業)

思ったよりサイズが小さかった。詳細のサイズの確認不足でした。

対象商品:
86939745
2020-10-07
用途:
シーリング工事
建設業・工事業

加工してヘラするでますがシナリ又は硬さが少し柔らかいかな

1人が参考にしています
対象商品:
86939745
2017-10-05
用途:
部品はがし
株式会社 試作工房 電 様

出来れば、先端が刃物のように細くなっているのが理想なのですがそれは自分で出来るので問題なし。使い方が建築関係でないのですが、金属の薄さがちょうど良い。

対象商品:
86939745
2016-04-11
用途:
剥がしノミ
株式会社 試作工房 電 様

思ったよりも金属の厚みが薄くて最初は失敗したかと思ったけれど、
薄い方が物と物の間に入るのに適していてびっくり。
ただ、単品で剥がし用に使うのはちょっと考え物だが。

1人が参考にしています
対象商品:
86939745
2016-04-16
用途:
コーキング
山陽シーリング 様 (建設業・工事業)

ステンレス部分があと10ミリ長くなったら良いしなりになるかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする