ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の クロスヘラ
クロス透明ヘラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃幅(mm)
150
注文コード
86940341
品番
346-441
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
刃幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬い透明ヘラは表面の強いビニル壁紙等の空気抜き、しわのばしに最適です。
材質
ポリカーボネート
サイズ
150mm滑り止付
刃幅(mm)
150
先端厚さ(mm)
約1.4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86940341
346-441
59714313
13013
クロスヘラ
井上工具
1枚
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました