350-188 ブルーフラット1500 ヤヨイ化学 86941793

ブルーフラット1500

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード86941793品番350-188
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

テープ長さを1500m巻きにした大変経済的なフラットタイプのクロスカットテープです。
ブルー色で、クロスの両端にカットテープを使用するときにオレンジフラット1500と色分けするとクロスの天地が判別しやすく便利です。
手動糊付機におすすめします。

用途クロスカット用テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1500材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.012
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86941793
2023-01-31
用途: 室内クロス貼り
製造業

DIYにて室内クロス貼り下地にノリが付着しないで綺麗にジョイント貼りが出来るテープです。

対象商品 : 86941793
2022-09-01
用途: クロス糊付時
建設業・工事業

単品で購入出来るので他色と左右使い分け出来るので大変良い

対象商品 : 86941793
2022-09-30
用途: 糊付け機
キュロス建設業・工事業

長いので交換頻度が減りとても助かります。お値段もお買い得でした。

対象商品 : 86941793
2021-07-29
用途: 壁紙の重ね斬り
サービス業

すぐに届けていただけて助かりました。
目的にぴったりでした。

対象商品 : 86941793
2020-09-04
用途: 壁の補修
建設業・工事業

特に不都合な点もなく、作業もスムーズに進みました。

対象商品 : 86941793
2020-03-21
用途: クロス屋です。
合同会社KSOサービス業

1500mあると交換サイクルが抑えられて便利で安く重宝しています。次回も購入します!!

対象商品 : 86941793
2017-05-01
用途: 糊付け時
建設業・工事業

大変経済的で、1個から注文出来るのが良い。
オレンジフラットの方も当日配送
だと助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする