オレンジフラットL1000

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 86941827 品番 350-202
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。

テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1000 用途クロスカット用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86941827
2021-10-29
用途:
クロス貼替え作業時。

クロス貼替え時に使用して、強くてしっかりとして凄く良いと思います。

対象商品:
86941827
2018-03-05
用途:
クロス糊付け
その他業種

量が多くカッターの切れがよければ何の問題もなく使えると思います。

対象商品:
86941827
2018-05-09
用途:
壁紙貼り用
その他業種

素人作業にはこれが必要だったかどうかよくわかりません。なくても作業できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする