ブルーフラットL1000

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード86941845 品番350-207
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

極薄のフィルムを使用し、1000m巻きにした経済的なクロスカットテープです。
オレンジフラットL1000と左右色分けして使用すると便利です。

テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1000 用途クロスカット用 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.012

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86941845
2021-10-29
用途:
クロス貼替え作業時。

クロス貼替え時に使用して、強くてしっかりとして凄く良いと思います。

対象商品:
86941845
2019-05-19
用途:
壁紙張替え時

切断部の上側部裏の糊の乾燥防止にと張付き防止に必需品です。
かなり余りますけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする