ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 内装工事関連
ヤヨイ化学の 撫でブラシ/撫で刷毛
長尺一行ブラシ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942335
品番
353-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一度で広い範囲を撫でる事ができますので、仕事が効率的に行えます。
特に天井面等、一度に撫でる時に大変便利です。
腰袋への収納性も考慮に入れたサイズです。
形状
撫でブラシ
毛材
豚毛
毛先幅(mm)
約330
毛丈(mm)
約15
サイズ
穴アキ1尺1寸
ハンドル厚さ(mm)
約13