ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の 刷毛(ハケ)
ヤヨイ化学の 掃除用刷毛
ダスター刷毛
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86942807
品番
353-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
小型で毛が長く巾木、窓枠等に付着したパテの粉やホコリを掃き取る際にご使用ください。
毛丈(mm)
約65
全長(mm)
260
種類
刷毛
材質(毛)
ゴマ豚毛
主な用途
掃除用
毛色
茶色
刷毛幅(mm)
約75