ヤヨイ化学
ヤヨイ化学の ヘラ/盛板/コテ
ヤヨイ化学の ヘラ
ヤヨイ化学の その他ヘラ
目透かしヘラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
材質(ハンドル)
単板(厚約16mm)
材質(ブレード)
ステンレス(0.5mm厚)
注文コード
86944873
品番
357-966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
目透かしや入り隅のクロス押さえ込み等、アイデア次第で色々使えるヘラです。
ステンレス製のブレードに木製ハンドルを取り付けてあります。
幅(mm)
115
サイズ
0.5mm厚
高さ(mm)
135
材質(ハンドル)
単板(厚約16mm)
材質(ブレード)
ステンレス(0.5mm厚)
注意
※ 破れやすい壁紙や傷つきやすい壁紙への使用は避けてください。