画像準備中

木槌

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 86946666 品番 378-844
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

打ち込み時の感触が柔かく、相手を傷つけにくいので、鉋刃の出し入れや、ノミの打ち込み、襖の組み立て等に適しています。

主な用途組立作業/打ち込み作業 全長(mm)約300 材質(柄部) 頭径(Φmm)42 材質(頭) 質量(g)約190 種類木ハンマー 頭部寸法(mm)約Φ42×長120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする